Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 8000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 8000 W
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 10 kVA 8000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101332648
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPWUPS10KU12PTS
EAN/GTIN:
     731304424000
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
404000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 10000 m
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Grau
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP31
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
10 kVA
Ausgangsleistung
8000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
380 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
415 V
Eingangsfrequenz
45/55 Hz
Output Frequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
25 A
Anzahl der Eingangs-Phasen
3
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Geräuschpegel
70 dB
Weitere Suchbegriffe: apc ups 10kva, apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.033,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.198,80*
€ 10.946,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.157,85*
€ 10.897,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.075,96*
€ 10.800,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.048,66*
€ 10.767,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.033,37*
€ 10.749,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.