Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 200 kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 200 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 200 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 200 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 200 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 200 kVA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101332654
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPWUPS200KH12PS
EAN/GTIN:
     731304424246
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Ausgangskapazität
200 kVA
Eingangs-Betriebsspannung (max)
380 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
384 V
Anzahl der Eingangs-Phasen
3
Anzahl der Ausgangs-Phasen
3
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, usv 200.000va
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30.942,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.253,57*
€ 37.191,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.160,75*
€ 37.081,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30.942,25*
€ 36.821,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.