Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 120 kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 120 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 120 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 120 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 120 kVA
APC Galaxy PW Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 120 kVA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101332673
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPWUPS120KH12PS
EAN/GTIN:
     731304424222
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Ausgangskapazität
120 kVA
Eingangs-Betriebsspannung (max)
380 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
384 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.194,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.572,28*
€ 24.481,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.456,76*
€ 24.343,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.195,50*
€ 24.032,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.194,38*
€ 24.031,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.