Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46181578 Herst.-Nr.: 80140 EAN/GTIN: 4043619801404 |
|
|
| | |
| Dieses industrielle Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M8 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.
Belastbarer Kabelmantel aus TPU Das Material des Kabelmantels macht das Kabel flexibel und belastbar, damit ist auch die Verwendung in Schleppketten und rauen Umgebungen möglich. Das Kabel ist öl- und UV-beständig und entspricht den hohen Anforderungen für industrielle Anwendungen. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 80 °C | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | M8 | | Anschluss 2 | M8 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Kabelfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 24 | | Jackenmaterial | Thermoplastische Polyurethane (TPU) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,30* | € 22,88* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 22,36* | € 27,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,21* | € 29,48* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 35,10* | € 47,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|