Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 3350 2.5" 1,92 TB SAS 3D eTLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Nytro 3350 2.5" 1,92 TB SAS 3D eTLC
Seagate Nytro 3350 2.5" 1,92 TB SAS 3D eTLC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101377580
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS1920SE70045
EAN/GTIN:
     763649162682
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Seagate® Nytro® 3050 SAS-SSD bietet bis zu 15 TB in einer 2,5-Zoll-(15 mm)-
Bauform, eine 12-Gb/s-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen für Geschwindigkeiten
von bis zu 2.200 MB/s, Laufwerksüberwachung, manipulationssichere
Verschlüsselung und 10 DWPD für die schnelle, skalierbare und sichere
Verarbeitung anspruchsvoller Enterprise-Workloads.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (idle)
4.6 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
3D eTLC
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1550 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
250000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
70000 IOPS
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,72*
€ 627,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,30*
€ 621,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,57*
€ 608,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,87*
€ 601,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,46*
€ 555,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.