Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AC140401 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AC140401 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
DELL AC140401 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101387825
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AC140401
EAN/GTIN:
     5397184790175
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram dell 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
VN927
ab € 1.083,37*
Zubehör
Dell
6V2CT
ab € 1.156,51*
Zubehör
Dell
VCG3C
ab € 1.380,48*
Zubehör
Dell
C41G2
ab € 1.161,66*
Zubehör
Dell
YJ10W
ab € 1.463,52*
Zubehör
Dell
FHYWN
ab € 2.787,07*
Zubehör
Dell
GPH2C
ab € 2.545,32*
Zubehör
Dell
YWY0D
ab € 2.867,52*
Zubehör
Dell
12M1H
ab € 2.942,95*
Zubehör
Dell
61P8P
ab € 3.076,54*
Zubehör
Dell
4J3NX
ab € 3.265,42*
Zubehör
Dell
G0P6X
ab € 4.223,83*
Zubehör
Dell
5KGMM
ab € 584,17*
Zubehör
Dell
M83C9
ab € 673,60*
Zubehör
Dell
3CHHT
ab € 856,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.