Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge T350 Server 8 TB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge T350 Server 8 TB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge T350 Server 8 TB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge T350 Server 8 TB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge T350 Server 8 TB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge T350 Server 8 TB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
DELL PowerEdge T350 Server 8 TB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-117002028
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     RW9J2
EAN/GTIN:
     5397184760376
Suchbegriffe:
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
SAS Hard Drive
Leistungsstarker Server mit einem Prozessor
Ein einfach zu verwaltender Tower-Server für Unternehmen, die auf der Suche nach erschwinglichen Enterprise-Funktionen sind, erfüllt die wachsenden Compute-Anforderungen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2336
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
12 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessor-Threads
12
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Bezel
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Energie
Stromversorgung
700 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Stromversorgung - Eingang Spannung
200 - 240 V
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabelstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
581.12 mm
Höhe
369.5 mm
Gewicht
25340 g
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
2310 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)
999 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
453 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
198 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
1630 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
31 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
682 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2, 2022
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Anzahl Stromkabel
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
8000 GB
Anzahl der installierten HDDs
2
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Schnittstelle
SATA III
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Unterstützte RAID-Controller
PERC H755
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Enterprise 15G
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.705,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.750,17*
€ 2.082,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.748,60*
€ 2.080,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.732,06*
€ 2.061,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,66*
€ 2.047,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.705,89*
€ 2.030,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET1_3YKYCE
ab € 89,07*
Zubehör
Dell
PEKYE1_233V
ab € 40,87*
Zubehör
Dell
PET1_5YKYCE
ab € 148,32*
Zubehör
Dell
PEKYE1_235V
ab € 68,06*
Zubehör
Dell
AB663418
ab € 331,63*
Zubehör
Dell
AC140401
ab € 113,79*
Zubehör
Dell
PT350_3PS3P4H
ab € 289,43*
Zubehör
Dell
PT350_3PS3PSP
ab € 191,96*
Zubehör
Dell
PT350_3PS5PS
ab € 193,21*
Zubehör
Dell
PT350_3PS5P4H
ab € 608,51*
Zubehör
Dell
PT350_3PS5PSP
ab € 448,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.