Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8Bitdo Pro 2 Grau USB Gamepad Analog / Digital Android, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8Bitdo Pro 2 Grau USB Gamepad Analog / Digital Android, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC
8Bitdo Pro 2 Grau USB Gamepad Analog / Digital Android, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC
8Bitdo Pro 2 Grau USB Gamepad Analog / Digital Android, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC
8Bitdo Pro 2 Grau USB Gamepad Analog / Digital Android, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC
8Bitdo Pro 2 Grau USB Gamepad Analog / Digital Android, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101405287
Hersteller:
     8Bitdo
Herst.-Nr.:
     6922621501817
EAN/GTIN:
     6922621501817
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Zubehör
USB Switch
gamepad
8BitDo Pro 2 Kabelgebundener Controller In jeder Hinsicht eine Weiterentwicklung des SN30 Pro USB-Controllers. 2 zusätzliche Zurück-Tasten ermöglichen es Ihnen, wie ein Profi zu spielen. Wechseln des benutzerdefinierten Profils. Verbesserter Halt. 2 Zurück-Tasten auf Profi-Niveau. Der kabelgebundene Pro 2-Controller bietet Ihnen mehr Spielmöglichkeiten. Die Schaltfläche zum Wechseln benutzerdefinierter Profile enthält 3 benutzerdefinierte Profile, die im Handumdrehen umgeschaltet werden können. Mit einem verbesserten Griff ermöglicht Ihnen der kabelgebundene Pro 2-Controller, den Controller mit noch weniger Kraftaufwand zu halten. 8BitDo Ultimate-Software auf dem PC Ultimate Software gibt Ihnen die ultimative Kontrolle über jeden Teil Ihres Controllers: Passen Sie die Tastenbelegung an, passen Sie die Stick- und Trigger-Empfindlichkeit an, steuern Sie die Vibration und erstellen Sie Makros mit jeder Tastenkombination. Erstellen Sie Controller-Profile und wechseln Sie jederzeit mit dem benutzerdefinierten Profilschalter zwischen ihnen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
3 m
Ergonomischer Griff
Ja
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
153.6 mm
Tiefe
100.6 mm
Höhe
64.5 mm
Gewicht
268 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Android, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, PC
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Modus-Taste, Schaltfläche Auswählen, Schaltfläche Start
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Programmierbare Tasten
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.