| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-101405515 Herst.-Nr.: 6922621501046 EAN/GTIN: 6922621501046 |
| |
|
| | |
| 8BitDo SN30 Pro USB-Gamepad Wir haben uns vorgenommen, einen voll ausgestatteten kabelgebundenen Retro-Controller zu entwickeln, um 30 Jahre Videospiele zu spielen. Inspiriert von den Klassikern. Mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Wir haben besonders auf die kritischsten Merkmale wie das Steuerkreuz geachtet, um sicherzustellen, dass es sich genau so anfühlt, wie Sie es in Erinnerung haben. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Geräteschnittstelle | USB | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Energie | Energiequelle | Kabel | Ergonomie | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 144 mm | | Tiefe | 63.5 mm | | Höhe | 32.5 mm | | Gewicht | 145 g | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | | Gamingplattformen unterstützt | Nintendo Switch, PC | | Gaming-Control Funktionsknöpfe | D-Pad, Schaltfläche Auswählen, Schaltfläche Start | | Gaming-Control Technologie | Analog / Digital | | Analoge Daumensticks | Ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Technische Details | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| |