Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigor V1977 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vigor V1977 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Vigor V1977 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Vigor V1977 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101490766
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
5 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.