Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT250E33P Drehschalter 6P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OT250E33P Drehschalter 6P Schwarz
ABB OT250E33P Drehschalter 6P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101568434
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA103721R1001
EAN/GTIN:
     6417019380971
Suchbegriffe:
Drehschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
abb lasttrennschalter 250a
Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer
Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A
bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 690 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung
sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch
die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der
Planung ermöglicht. Die OT-Lasttrennschalter können als Hauptschalter in
Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. ABB bietet ihnen für diese Serie ebenfalls ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe und Klemmenabdeckungen. Somit können OT-Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255.5 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
2600 g
Energie
Nennstrom
250 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
2900 g
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
6P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Installationstyp
DIN-Schiene
Ursprungsland
Finnland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner abb, lasttrenner 250a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,08*
€ 520,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,43*
€ 518,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,14*
€ 494,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,76*
€ 476,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,82*
€ 431,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.