Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SP-CABLE-ADASFP+2M-BL InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SP-CABLE-ADASFP+2M-BL InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Schwarz, Silber
BlueOptics SP-CABLE-ADASFP+2M-BL InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Schwarz, Silber
BlueOptics SP-CABLE-ADASFP+2M-BL InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Schwarz, Silber
BlueOptics SP-CABLE-ADASFP+2M-BL InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Schwarz, Silber
BlueOptics SP-CABLE-ADASFP+2M-BL InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Schwarz, Silber
BlueOptics SP-CABLE-ADASFP+2M-BL InfiniBand/fibre optic cable SFP+ Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101612826
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SP-CABLE-ADASFP+2M-BL
EAN/GTIN:
     4063232260259
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Hochgeschwindigkeits-Rack-Lösung
Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatibles 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 10G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP+ zu SFP+ Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg, nach MSA Standards von der Marke BlueLAN. Dieses Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatible 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Übermittlung elektrischer Signale auf kurzen Strecken geeignet und arbeitet unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungs-Protokolls. Dieses Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatible 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) offiziell unterstützen. Jedes Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatible 10GBase-CR Direct Attach Kabel (DAC) unterstützt Ethernet, FCoE, Fibre Channel und InfiniBand Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde auf 2 Meter Distanz. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatiblen 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) für den Einsatz in der jeweiligen Hersteller Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jedes Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatible 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) der Marke BlueLAN wird, wie das original Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M Direct Attach Kabel (DAC), nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für die Herstellung von Kabeln (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für Direct Attach Kabel (DAC) führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatiblen BlueLAN 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) von mehr als 10 Jahren. Fragen Sie jetzt nach Ihrem BlueLAN Sample!

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatible 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) unterstützen alle gängigen Anwendungen für die Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die das original Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Das Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatible BlueLAN 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist ein äquivalenter Ersatz für original Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC), deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatible 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) der Marke BlueLAN mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatiblen 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC). Probieren Sie es aus und kontaktieren Sie uns jetzt!

Kostengünstige Lösung
Profitieren Sie jetzt von einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Lösung. Direct Attach Twinaxial Kupfer Kabel sind die am häufigsten gewählte Verbindungslösung für den professionellen Einsatz bei kurzen Übertragungsstrecken in Datenzentren und sind schnell und flexibel zu installieren. Die größten Vorteile sind die niedrige Leistungsaufnahme von 0.1 Watt, die niedrige Latenzzeit, sowie der günstige Preis. Passive Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatible 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) nutzen keine aktiven Komponenten zur 10G Datenübertragung. Diese wird durch die eingesetzte Hardware übernommen, welche passive DAC Twinaxial Kupfer Kabel unterstützen muss. Durch den einfachen Aufbau haben passive DAC Kabel eine sehr niedrige Ausfallrate und geringe Herstellungskosten. Optimieren Sie ihr Netzwerk jetzt!

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatible 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) der Marke BlueLAN nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Kabel (u.a. Amphenol, Belden, Molex, TE Connectivity) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatible 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten ausgelegt, haben eine überdurchschnittliche Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglichen Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Fortinet SP-CABLE-ADASFP+2M kompatiblen 10GBase-CR 2 Meter Direct Attach Kabel (DAC) bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Setzen Sie ab jetzt auf BlueLAN Produkte!

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
90 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 2m, sfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.