Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Vannes Hängeleuchte Flexible Halterung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Vannes Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Vannes Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Vannes Hängeleuchte Flexible Halterung E27
TRIO Vannes Hängeleuchte Flexible Halterung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101622659
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R30185008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weniger ist mehr! Die Leuchten der Serie VANNES überzeugen durch ein schlichtes und zeitloses Design. Mit den passenden Filament Leuchtmitteln wird der moderne Wohnstil ideal ergänzt und abrundet. Richtig platziert sorgt die Leuchte so in jedem Bereich Ihres Zuhauses für optimale Lichtverhältnisse. Achten Sie bei der Wahl des Leuchtmittels auf die richtige Farbe. In Kombination mit Messing matt und Schwarz wirken vor allem transparente und rauchfarbige Leuchtmittel. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
835 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1475 g
Sonstige Funktionen
Höhenverstellbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
820 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
1165 g
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Messing
Plafond Farbe
Messing
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
371010408
ab € 81,33*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30244032
ab € 50,65*
Ähnlich
Luce Design
S6TEXLM
ab € 126,48*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30605032
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.