Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Deecos P Micro Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos P Micro, 16 W, 911492.003.1 1200 lm, 930, sw, Pendelleuchten
RZB Deecos P Micro, 16 W, 911492.003.1 1200 lm, 930, sw, Pendelleuchten
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101623237
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911492.003.1
EAN/GTIN:
     4051859739968
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1200 lm
Strahlungswinkel
52 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
340 mm
Gewicht
1110 g
Durchmesser
6 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
16 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982803.003
ab € 17,17*
Zubehör
RZB Leuchten
982803.013
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.