Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Microsoft Xbox Elite Wireless Series 2 – Core Schwarz, Weiß Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One
Artikel-Nr.:
     252-144499
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     4IK-00002
EAN/GTIN:
     889842717075
Suchbegriffe:
Gamepad
Microsoft Lizenzen
Xbox Controller
Xbox Zubehör
SPIELE WIE EIN PROFI
Entwickelt, um die zentralen Anforderungen der wettbewerbsorientierten Spielenden von heute zu erfüllen, mit genau den Komponenten, die du brauchst, damit du besser denn je spielen kannst.

Entwickelt für mehr Leistung
Verbessere dein Zielen mit neuen, verstellbaren Thumbsticks, feuere noch schneller mit kürzeren Hair Trigger Locks und verlier das Ziel nicht aus den Augen dank rundum gummierten Griffen.

Für dich optimiert
Nutze grenzenlose Anpassungsmöglichkeiten mit exklusiven Optionen für die Tastenbelegung in der Xbox Zubehör-App – wähle sogar die Farbe, in der die Xbox-Taste leuchtet.

Entwickelt für ein erweitertes Gameplay
Bleibe im Spiel mit bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit und überarbeiteten Komponenten, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind.

Zwischen Geräten wechseln
Nutze Xbox Wireless, Bluetooth oder das mitgelieferte USB-C-Kabel, um mit deiner Xbox Series X|S, Xbox One, deinem Windows PC und deinem Telefon zu spielen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth/USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
535 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Abnehmbares Kabel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Gummigriffe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
345 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox One
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 91,23*
€ 114,00*
2 Tage
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,62*
€ 114,17*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 92,35*
€ 115,87*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,98*
€ 120,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 98,21*
€ 122,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
FST-00003
ab € 125,98*
Zubehör
Microsoft
RFZ-00018
ab € 97,84*
Zubehör
Microsoft
RFZ-00014
ab € 93,84*
Zubehör
Microsoft
4Z1-00002
ab € 41,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.