Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L9635CDN Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-L9635CDN Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L9635CDN Laser A4 2400 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101935691
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL9635CDNRE1
EAN/GTIN:
     4977766814218
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
LED-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite
100 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
147.3 - 355.6 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
2600 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken, Scannen
Leistungen
Speicherkapazität
2000 MB
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
56.5 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
53 dB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
520 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
100 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Steuerung
Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
503 mm
Tiefe
541 mm
Höhe
586 mm
Gewicht
36800 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Scangeschwindigkeit (Farbe)
100 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
100 Seiten pro Minute
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Fax
Duplex-Faxmodus
Ja
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (max.)
1080 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
770 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
730 W
Energieverbrauch (bereit)
85 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
16.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.04 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
28 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
28 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
10 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
10 s
Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe kopierer, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.411,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,73*
€ 1.864,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.561,04*
€ 1.857,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,49*
€ 1.797,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,65*
€ 1.748,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,69*
€ 1.679,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.