Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bredemeijer 184011 Teedose Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bredemeijer 184011 Teedose Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE6-102156830
Hersteller:
     Bredemeijer
Herst.-Nr.:
     184011
EAN/GTIN:
     8720052008299
Suchbegriffe:
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Teebox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
745 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Bambus
Anzahl von Fächern
6
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Form
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Tee-Dose, Teedose, teedose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.