Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bredemeijer Ravello Einzelne Teekanne 1200 ml Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bredemeijer Ravello Einzelne Teekanne 1200 ml Transparent
Bredemeijer Ravello Einzelne Teekanne 1200 ml Transparent
Bredemeijer Ravello Einzelne Teekanne 1200 ml Transparent
Bredemeijer Ravello Einzelne Teekanne 1200 ml Transparent
Bredemeijer Ravello Einzelne Teekanne 1200 ml Transparent
Bredemeijer Ravello Einzelne Teekanne 1200 ml Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-102156833
Hersteller:
     Bredemeijer
Herst.-Nr.:
     165020
EAN/GTIN:
     8720052008268
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Tee-Kanne
Teekanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
1200 ml
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Filterung
Ja
Filtermaterial
Edelstahl
Abnehmbarer Deckel
Ja
Weitere Suchbegriffe: teekannen glas, tee kanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.