Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMPLUIE BC Regenschirmständer Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba PMPLUIE BC Regenschirmständer Stahl Weiß
Alba PMPLUIE BC Regenschirmständer Stahl Weiß
Alba PMPLUIE BC Regenschirmständer Stahl Weiß
Alba PMPLUIE BC Regenschirmständer Stahl Weiß
Alba PMPLUIE BC Regenschirmständer Stahl Weiß
Alba PMPLUIE BC Regenschirmständer Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-102189316
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMPLUIE BC
EAN/GTIN:
     3129710016105
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer metall
regenschirmständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
450 mm
Tiefe
150 mm
Gewicht
2000 g
Paketgewicht
2500 g
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.