Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk 3.5" 8 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate SkyHawk 3.5" 8 TB Serial ATA III
Seagate SkyHawk 3.5" 8 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1817-201637
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000VX010
EAN/GTIN:
     8719706028325
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
180 MiB/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
RV-Sensor(en)
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
64
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
630 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.25 W
Energieverbrauch (idle)
3.4 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
1.8 A
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
13
pro Stück
€ 4,50*
ab € 153,44*
€ 185,11*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 153,76*
€ 185,15*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,42*
€ 187,58*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 158,16*
€ 188,14*
1 Tag
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 160,78*
€ 190,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.