Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 93990C Karton 10 Blätter 600 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 93990C Karton 10 Blätter 600 g/m²
Clairefontaine 93990C Karton 10 Blätter 600 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103425164
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     93990C
EAN/GTIN:
     3329680939903
Suchbegriffe:
Graukarton
Graupappe
graukarton 600 gr
graukarton
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
650 mm
Mediengewicht
600 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Dicke
1 mm
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.