Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Eckspannmappe
>
Artikel
Oxford 400114330 Aktenordner Karton Gelb A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-103439757
Hersteller:
Oxford
Herst.-Nr.:
400114330
EAN/GTIN:
3045058201648
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Gelb
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
200 Blätter
Rückenetikett
Ja
Anzahl der Ordnerklappen
3
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
320 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Display-Bücher & Mappen
>
Sammelmappen
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Eckspanner
,
Eckspannermappe
,
Eckspannmappe
,
Gummizugmappe
,
eckspanner a 4 gelb pappe
,
eckspanner a4
,
eckspanner gelb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford 400114319 Aktenordner Karton Gemischte Farben A4
Oxford
400114319
ab € 6,30*
Sonstiges
Oxford 400114322 Aktenordner Karton A4
Oxford
400114322
ab € 0,67*
Sonstiges
Oxford 400114323 Aktenordner Karton Blau A4
Oxford
400114323
ab € 0,68*
Sonstiges
Oxford 400114325 Aktenordner Karton A4
Oxford
400114325
ab € 0,68*
Sonstiges
Oxford 400114328 Aktenordner Karton Grau A4
Oxford
400114328
ab € 0,67*
Sonstiges
Oxford 400114329 Aktenordner Karton Beige A4
Oxford
400114329
ab € 0,68*
Sonstiges
Oxford 400114333 Aktenordner Karton Schwarz A4
Oxford
400114333
ab € 0,68*
Sonstiges
Oxford 400114335 Aktenordner Karton Orange A4
Oxford
400114335
ab € 0,68*
Sonstiges
Oxford 400114337 Aktenordner Karton Rot A4
Oxford
400114337
ab € 0,68*
Sonstiges
Oxford 400114341 Aktenordner Karton Pink A4
Oxford
400114341
ab € 0,66*
Sonstiges
Oxford 400114344 Aktenordner Karton Grün A4
Oxford
400114344
ab € 0,67*
Sonstiges
Oxford 400114345 Aktenordner Karton Grün A4
Oxford
400114345
ab € 0,65*
Sonstiges
Oxford 400114346 Aktenordner Karton Gelb A4
Oxford
400114346
ab € 0,66*
Sonstiges
Oxford 400114348 Aktenordner Karton Violett A4
Oxford
400114348
ab € 0,66*
Sonstiges
Oxford 400114718 Aktenordner Karton Gemischte Farben A5
Oxford
400114718
ab € 1,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen