Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400114328 Aktenordner Karton Grau A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400114328 Aktenordner Karton Grau A4
Oxford 400114328 Aktenordner Karton Grau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103439758
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400114328
EAN/GTIN:
     3045058208678
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grau
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
200 Blätter
Rückenetikett
Ja
Anzahl der Ordnerklappen
3
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400114319
ab € 6,30*
Sonstiges
Oxford
400114322
ab € 0,67*
Sonstiges
Oxford
400114323
ab € 0,68*
Sonstiges
Oxford
400114325
ab € 0,68*
Sonstiges
Oxford
400114329
ab € 0,68*
Sonstiges
Oxford
400114330
ab € 0,68*
Sonstiges
Oxford
400114333
ab € 0,68*
Sonstiges
Oxford
400114335
ab € 0,68*
Sonstiges
Oxford
400114337
ab € 0,68*
Sonstiges
Oxford
400114341
ab € 0,66*
Sonstiges
Oxford
400114344
ab € 0,67*
Sonstiges
Oxford
400114345
ab € 0,65*
Sonstiges
Oxford
400114346
ab € 0,66*
Sonstiges
Oxford
400114348
ab € 0,67*
Sonstiges
Oxford
400114718
ab € 1,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.