Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Dolix Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Dolix Out
SLV Dolix Out
SLV Dolix Out
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103481085
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckeneinbauleuchte
Außen-Deckeneinbaustrahler
Die DOLIX OUT Hochvolt Deckeneinbauleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Glas zum Schutz gegen Spritzwasser ausgestattet. Mit der Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dank der eingebauten GU10 Hochvoltfassung ist die DOLIX OUT Deckeneinbauleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
200 g
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Camping, Eingang, Fassade, Garage, Garten, Rasen, Pfad, Terrasse, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Befestigungstyp
Deckenmontage
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
50 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.