Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 10035061 Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 10035061 Signalkabel 500 m Grau
Lapp ÖLFLEX 10035061 Signalkabel 500 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104197528
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035061/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
10.3 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
97.2 kg/km
Kabelgewicht
209 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
61.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
154.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, EAC, Fire, UL AWM Style 21089, UL 758 GL, VDE, EN 13501-6, EN 50575, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52683*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,3621*
€ 7,5709
pro Meter
ab 200 Meter
€ 6,2721*
€ 7,4638
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,03683*
€ 7,18383
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,88683*
€ 7,00533
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,52683*
€ 6,57693
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,21*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.