| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-104487815 Herst.-Nr.: V5182 EAN/GTIN: 4047728051828 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Buchse | ![](/p.gif) | Laufwerksgröße | 3/4 " | ![](/p.gif) | Sockelgröße Typ | Metrisch | ![](/p.gif) | Anzahl an Buchsenköpfen | 1 Kopf/Köpfe | ![](/p.gif) | Muffengrößen (metrisch) | 32 mm | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matt | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 32 mm, kraftschraubereinsatz 12-kant, steckschlüsseleinsatz 6kant vigor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |