Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 15072280 Grillzubehör Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grill-Bürste, 38,5 cm zum einfachen Reinigen des Grills, beseitigt hartnäckige
Grill-Bürste, 38,5 cm zum einfachen Reinigen des Grills, beseitigt hartnäckige
Grill-Bürste, 38,5 cm zum einfachen Reinigen des Grills, beseitigt hartnäckige
Grill-Bürste, 38,5 cm zum einfachen Reinigen des Grills, beseitigt hartnäckige
Grill-Bürste, 38,5 cm zum einfachen Reinigen des Grills, beseitigt hartnäckige
Grill-Bürste, 38,5 cm zum einfachen Reinigen des Grills, beseitigt hartnäckige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104552107
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     15072280
EAN/GTIN:
     4004094150784
Suchbegriffe:
Grill-Bürste
Grillbürste
grillbürste
Grill-Bürste, 38,5 cm

Mit der Grillbürste bekommen Sie Ihren Grillrost dank der Edelstahl-Borsten ganz einfach wieder richtig sauber. Sie beseitigt auch hartnäckige Grillreste auch an schwer zugänglichen Stellen. Der besonders lange Stiel hat einen abgerundeten Griff und eine kühlbleibende Antirutsch-Gummierung für sicheren Halt. Grillzangen, -wender, -reinigungsbürsten & Co. verfügen über einen besonders langen, kunststoffummantelten Griff, damit Sie sich am heißen Grill nicht verbrennen. Durch die große Aufhängeöse lassen sich die Grillwerkzeuge nach dem Barbecue wieder platzsparend an Wand oder Grill verstauen.

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Mit den soliden Grillwerkzeugen von Westmark sind Sie perfekt für den nächsten Grillabend ausgerüstet. Grillzangen, -wender, -reinigungsbürsten & Co. verfügen über einen besonders langen, kunststoffummantelten Griff, damit Sie sich am heißen Grill nicht verbrennen. Durch die große Aufhäng-Öse lassen sich die Grillwerkzeuge nach dem Barbecue wieder platzsparend an Wand oder Grill verstauen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Typ
Bürste
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Polypropylen (PP), Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.