Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigor V7140-H6 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vigor V7140-H6 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Vigor V7140-H6 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104592179
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7140-H6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
6 mm
Kugelkopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.