Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigor V7100-H13 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vigor V7100-H13 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Vigor V7100-H13 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104592215
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7100-H13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
13 mm
Kugelkopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.