Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI SUPRIM GeForce RTX 4080 16GB X NVIDIA GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104873663
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE RTX 4080 16GB SUPRIM X
EAN/GTIN:
     4711377027205
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2364 g
Länge (mm)
336 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
142 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
22.4 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4080
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
9728
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
850 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.154,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,14*
€ 1.498,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,79*
€ 1.465,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,63*
€ 1.427,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,30*
€ 1.373,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,06*
Ähnlich
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 475,16*
Ähnlich
Asus
90YV0JC0-M0NA00
ab € 260,00*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 369,82*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 393,16*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 339,32*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 462,81*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 486,70*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 560,46*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 530,67*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 168,35*
Ähnlich
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 353,48*
Ähnlich
Asus
90YV0GB4-M0NA10
ab € 245,30*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,74*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M1EAY0
ab € 95,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.