| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-105328818 Herst.-Nr.: ES681906-BULK EAN/GTIN: 5704174982647 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 10.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Lenovo | | Standby-Modus | Ja | | Kompatibilität | M10 3rd Gen | | Anzahl der Stand-Modi | 2 | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Pen-Loop | Ja | | Schutzfunktion | Schockresistent | | Schultergurt | Ja | | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Alle | | Handschlaufe | Ja | | Ursprungsland | China | Technische Details | Muster | Kein Muster | | Saison | Alle Jahreszeiten | | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 480 g | Sonstige Funktionen | Tragestil | Schulterriemen | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 380 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |