Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 6.00174.85 Winkelschleifer 12,5 cm 5000 RPM 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 6.00174.85 Winkelschleifer 12,5 cm 5000 RPM 2,4 kg
Metabo 6.00174.85 Winkelschleifer 12,5 cm 5000 RPM 2,4 kg
Metabo 6.00174.85 Winkelschleifer 12,5 cm 5000 RPM 2,4 kg
Metabo 6.00174.85 Winkelschleifer 12,5 cm 5000 RPM 2,4 kg
Metabo 6.00174.85 Winkelschleifer 12,5 cm 5000 RPM 2,4 kg
Metabo 6.00174.85 Winkelschleifer 12,5 cm 5000 RPM 2,4 kg
Metabo 6.00174.85 Winkelschleifer 12,5 cm 5000 RPM 2,4 kg
Metabo 6.00174.85 Winkelschleifer 12,5 cm 5000 RPM 2,4 kg
Metabo 6.00174.85 Winkelschleifer 12,5 cm 5000 RPM 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10597709
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.00174.85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer metabo
akku winkelschleifer
  • Der Akku-Edelstahlspezialist mit reduzierter Drehzahl für die kühle Oberflächenbearbeitung.
    - Hohes Drehmoment.
    - Schlankes Motorengehäuse für optimale Handhabung.
    - Drehbarer Akkupack zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
    - Werkzeug-Schnellwechsel ohne Schlüssel.
    - Verdrehsichere Schutzhaube, sekundenschnell einstellbar ohne Werkzeug.
    - Motor robust und verschleißfest.
    - Abnehmbarer Staubfilter zum Schutz vor eindringenden Partikeln.
    - Elektronischer Sanftanlauf.
    - Lichtsignal zur Information über besondere Situationen (z.B. ausgelöster Wiederanlaufschutz).
    - Thermischer Überlastschutz.
    - Wiederanlaufschutz.
    - Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack.
    - AIR COOLED Technologie für kurze Ladezeit und lange Lebensdauer.
    - Robuste Akkupacks mit Kapazitätsanzeige.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
3000 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Sonstige Funktionen
Schutzhaus
Ja
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5000 RPM
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer ohne akku
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.