Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VJ/8S Anschlussblock 8 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camdenboss CTBP92VJ/8S Anschlussblock 8 Grün
Camdenboss CTBP92VJ/8S Anschlussblock 8 Grün
Artikel-Nr.:
     139-2527780
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VJ/8S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse 8-polig
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.5 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.6 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.6 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
26 mm
Paketgewicht
15.6 g
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,90*
€ 7,08*
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,60*
€ 122,62*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9308/8
ab € 0,351*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9358/8
ab € 0,437*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9358/8AO
ab € 0,437*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP96HJ/8
ab € 1,5249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.