Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9308/8 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9308/8 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP9308/8 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106211482
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9308/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
41.8 mm
Höhe
12 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,361*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,284*
€ 1,52796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,184*
€ 1,40896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9208/8
ab € 1,35*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VJ/8S
ab € 1,91*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP97HJ/8
ab € 1,25*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP97VJ/8
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.