Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MS325-9 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB MS325-9 Leistungsrelais Grau
ABB MS325-9 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106767709
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     MS325-9.0
EAN/GTIN:
     4013614195068
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorschutzschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
54 x 75.5 x 87.5 mm
Gewicht
340 g
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
370 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Energie
Stromstärke
9 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM101937R0015
ab € 12,25*
Zubehör
ABB
1SAM101928R0001
ab € 7,09*
Zubehör
ABB
1SAM101938R0001
ab € 7,50*
Zubehör
ABB
1SAM101905R0001
ab € 3,54*
Zubehör
ABB
1SAM101901R0003
ab € 7,57*
Zubehör
ABB
1SAM101904R0003
ab € 11,28*
Zubehör
ABB
1SAM101903R0400
ab € 25,19*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0022
ab € 7,70*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0024
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.