Sicherheit | DHCP-Funktionen | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSH, SSL/TLS |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| Statische Anschlusssicherheit | Ja |
| SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
| Loop Protection | Ja |
| BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
| IP-MAC-Portbindung | Ja |
| Authentifizierung | MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung |
Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 24 |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 30 W |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 384 W |
Design | Rack-Einbau | Ja |
| Formfaktor | 1U |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 440 mm |
| Tiefe | 330 mm |
| Höhe | 44 mm |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
| Wärmeableitung | 1637.14 BTU/h |
Energie | Energiequelle | AC |
| Netzteil enthalten | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (max.) | 480.1 W |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 56 Gbit/s |
| Transferrate | 41.66 Mpps |
| Store-and-Forward | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 9000 |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 12 MB |
Verpackungsdaten | Schnellstartübersicht | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 1000BASE-T |
| Port-Spiegelung | Ja |
| IP-Routing | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Ratenbeschränkung | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Active-Link-Erfassung | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Anzahl der VLANs | 4000 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 24 |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 4 |
| Konsolen-Port | RJ-45/Micro-USB |
| Netzstecker | AC-Eingangsbuchse |
Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L2+ |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Cloud-verwaltet | Ja |
| ARP-Inspektion | Ja |
| Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI) | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
Protokolle | Management-Protokolle | SNMPv1/v2c/v3, LLDP/LLDP-MED |
| GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |