Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 580 XCD Plus Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENIE Aktenvernichter 580 XCD Plus schwarz
GENIE Aktenvernichter 580 XCD Plus schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107122965
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Für bis zu 10 Blatt Papier DIN A4 (80g/m²) bzw. 1 CD/DVD oder Kreditkarte
Mit separatem Schneidwerk und getrenntem Auffangbehälter werden CDs / DVDs, Kreditkarten zuverlässig in 3 Teile zerschnitten
Automatische Start-/Stopp-Funktion
Hauptschalter: Vorwärts/Auto/Aus/Rückwärts
LED Statusanzeige: Betriebsbereit (grün) / Überhitzung (rot)
Praktischer Griff zum Anheben des Schneideaufsatzes für das Entleeren des Papierkorbs
Gerät schaltet in die Sicherheitssperre, sobald der Schredder-Kopf angehoben wird, oder nicht richtig auf dem Behälter sitzt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
352 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
443 mm
Gewicht
4900 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
5 x 18 mm
Korbvolumen
21 l
Korbkapazität
10 Blätter
Geräuschpegel
72 dB
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Mediengewicht
80 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.