Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 217050 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 217050 Bohrer Spiralbohrer-Bit
kwb 217050 Bohrer Spiralbohrer-Bit
kwb 217050 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107360605
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     217050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Nach DIN 340, rechtsschneidend, Typ N, präzisionsgeschliffen, Farbe blank, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C, zylindrisch, extra lang, Industriequalität, für z.B. legierter und unlegierter Stahl, Stahlguss, Temperguss, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
132 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Metall, Kunststoff, Stahl
Arbeitslänge
85 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Gewalzter Schnellarbeitsstahl (HSS-R)
Produktfarbe
Silber
Übereinstimmung mit DIN-Norm
340
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.