Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 508407 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet 508407 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz, Silber
Intellinet 508407 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz, Silber
Intellinet 508407 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz, Silber
Intellinet 508407 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz, Silber
Intellinet 508407 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m SFP+ Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     832-420810
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     508407
EAN/GTIN:
     766623508407
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Mbit/s
Leitermaterial
Kupfer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,72*
€ 21,34*
13 Tage
10
pro Stück
€ 6,29*
ab € 17,91*
€ 24,69*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,93*
€ 24,72*
4 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 22,27*
€ 30,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,74*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
508490
ab € 32,31*
Sonstiges
Intellinet
508506
ab € 34,51*
Sonstiges
Intellinet
508384
ab € 13,68*
Sonstiges
Intellinet
508377
ab € 14,80*
Sonstiges
Intellinet
508391
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.