Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 238685 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 238685 Bohrer Spiralbohrer-Bit
kwb 238685 Bohrer Spiralbohrer-Bit
kwb 238685 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107428645
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     238685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
8.5 mm
Geeignet für Materialien
Legierter Stahl, Eisenguss, Kupfer, Edelstahl, Edelstahlblech (dünn)
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Titanbeschichteter Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-TiN)
Produktfarbe
Gold
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.