Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 689710 Handschraubendreher Einzeln T-Griff-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107444307
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     689710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
mit Aufhänger für die Werkzeugwand, einfach den Verkaufsclip an den beiden Löchern an der Werkzeugwand festschrauben. CV-Stahl, 2-Komponentenheft für hohe Kraftübertragung und rutschfreies Arbeiten, verchromt, kurze und lange Klinge, für erheblich kraftvolles Arbeiten als mit konventionellen Schraubendrehern. Schnell erkennbares Farbleitsystem zeigt die gewünschte Klingenform.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
T-Griff-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
2
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.