Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 689720 Handschraubendreher Einzeln T-Griff-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107444655
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     689720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
mit Aufhänger für die Werkzeugwand, einfach den Verkaufsclip an den beiden Löchern an der Werkzeugwand festschrauben. CV-Stahl, 2-Komponentenheft für hohe Kraftübertragung und rutschfreies Arbeiten, verchromt, kurze und lange Klinge, für erheblich kraftvolles Arbeiten als mit konventionellen Schraubendrehern. Schnell erkennbares Farbleitsystem zeigt die gewünschte Klingenform.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
T-Griff-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
2
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.