Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 318726 Metallmeißel Kaltmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107444953
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     318726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
VPS GS geprüft, CV-Stahl, zum Ausstemmen von Schlitzen, durch die schmale Form auch gut für schwer zugängliche Stellen

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kaltmeißel
Typ der Spitze
Flachmeißel
Material
Stahl
Materiallgriff
Metall
Geeignet für Materialien
Beton
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.