Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim FWC-02 Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim FWC-02 Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Verbatim FWC-02 Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107957704
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49553
EAN/GTIN:
     0023942495536
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Energiequelle
USB
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
127 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Ergonomie
Minimum Gerätweite
60 mm
Maximum Geräteweite
90 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.