Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Plug S Smart Plug 2500 W Haus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly Plug S Smart Plug 2500 W Haus Weiß
Shelly Plug S Smart Plug 2500 W Haus Weiß
Shelly Plug S Smart Plug 2500 W Haus Weiß
Shelly Plug S Smart Plug 2500 W Haus Weiß
Artikel-Nr.:
     1604-203975
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     213458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Schaltaktor
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Maximum Außenabstand
50 m
Maximum Innenabstand
30 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Frequenz
2484 MHz
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Maximale Eingangsleistung
2500 W
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke (maximal)
10 A
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
7813
pro Stück
€ 8,00*
ab € 16,26*
€ 21,85*
3 Tage
7813
pro Stück
€ 6,00*
ab € 16,13*
€ 21,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,34*
€ 21,92*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 17,33*
€ 23,27*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 17,89*
€ 24,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
3800235262245
ab € 20,02*
Zubehör
Shelly
SHELLY BUTTON 1 WHITE
ab € 20,39*
Zubehör
Shelly
SHELLY H&T WHITE
ab € 17,96*
Zubehör
Shelly
SNSN-0031Z
ab € 37,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.