Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Mediterranea 920 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Mediterranea 920 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Grau
Scheurich Mediterranea 920 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Keramik Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108050386
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58967
EAN/GTIN:
     4002477589671
Suchbegriffe:
Blumen-Topf
Blumentopf
Blumentöpfe
Übertopf
Perfect fit: Alle Scheurich Blumentöpfe sind perfekt auf die gängigen Pflanzencontainer-Größen abgestimmt und besonders kantenbruchfest
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
190 mm
Breite
190 mm
Gewicht
998 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Keramik
Produktfarbe
Grau
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Einfache Montage
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.