Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 23285100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Edelstahl Aluminium, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 23285100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Edelstahl Aluminium, Anthrazit
WENKO 23285100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Edelstahl Aluminium, Anthrazit
WENKO 23285100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Edelstahl Aluminium, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108418118
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23285100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Die Secura-Produkte von WENKO erleichtern den Alltag und geben auch bewegungseingeschränkten Menschen die Möglichkeit, die täglichen Herausforderungen bei der Körperhygiene eigenständig zu bewältigen. Bedacht auf Sicherheit und Komfort – entdecken Sie unser breit gefächertes Secura-Sortiment. Unsere Badgriffe sind ideal als Gleichgewichtsstütze beim Duschen, Baden oder am WC und verleihen in jeder Situation einen festen Halt. Probleme beim Aufstehen und Hinsetzen gehören der Vergangenheit an: Der 50,5 cm lange Wandhaltegriff Secura lässt sich an der Badezimmerwand frei wählbar platzieren. Mit dem zuverlässigen Bad-Sicherheitsgriff von WENKO kommt man ganz einfach und ohne fremde Hilfe in die Badewanne hinein und wieder heraus. Auch neben dem WC macht sich der komfortable Wandhaltegriff stets nützlich. Der Haltegriff kann mit maximal 120 kg belastet werden. Der TÜV Bauart geprüfte Haltegriff ist aus schwerem, hochwertigem Edelstahl gefertigt kombiniert mit ergonomischen Soft-Touch-Griffflächen in angesagtem Schwarz. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur Befestigung enthalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Wannengriff
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Aluminium, Anthrazit
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.