Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Walkman NW-A306 MP3 Spieler 32 GB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Walkman NW-A306 MP3 Spieler 32 GB Blau
Sony Walkman NW-A306 MP3 Spieler 32 GB Blau
Sony Walkman NW-A306 MP3 Spieler 32 GB Blau
Sony Walkman NW-A306 MP3 Spieler 32 GB Blau
Sony Walkman NW-A306 MP3 Spieler 32 GB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108538114
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     NW-A306L
EAN/GTIN:
     4548736141070
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
mp3-player sony
Musik wie vom Künstler beabsichtigt genießen – auch in kleinem Format
Dieser stilvolle und kompakte Musik-Player bietet Ihnen eine hohe Klangqualität, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik jederzeit herunterladen und wiedergeben können. Vollständig Wi-Fi® kompatibel, mit einer langen Akkulaufzeit und einem stilvollen schlanken Design können Sie überall Musik hören.

Designt für anspruchsvolle Hörer
Mit verschiedenen Codecs und Technologien zur Soundverarbeitung, die Sie Ihre Musik auf viele Weisen erleben lassen, können Sie eine höhere Klangqualität genießen.

Längere Akkulaufzeit
Durch die lange Akkulaufzeit im Vergleich zum Vorgängermodell können Sie noch tiefer in Ihre Musik eintauchen – mit bis zu über 36 Stunden* Wiedergabe mit 44,1 kHz FLAC, bis zu 32 Stunden* High-Resolution Audio-Wiedergabe mit 96 kHz FLAC oder sogar bis zu 26 Stunden über eine Musikdienst-App.

Kompatibel mit Wi-Fi® für direktes Herunterladen und Musikwiedergabe
Der NW-A306 mit Android™1 ist Wi-Fi® kompatibel,
somit werden Ihnen beim Musikhören Türen zu neuen Welten geöffnet. Nutzen Sie Ihre Streaming- und Musik-Apps direkt auf Ihrem Walkman oder schließen Sie ihn an einen PC an, um auf Ihre Musiksammlung zuzugreifen.


Vollständig tragbar
Dieses schön designte Gerät ist leicht und passt ideal in die Tasche, damit Sie Ihre Musik überallhin mitnehmen können.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
12
Wiedergabemodi
Wiederholung, Wiederhole alle, Wiederhole einen, Mixen
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
AAC, AIFF, APE, DSD, FLAC, HE-AAC, MP3, MQA, WAV, WMA
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Speichermedium
Spieler Medientyp
Festplattenlaufwerk
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Design
Produktfarbe
Blau
Lautstärkeregler
Tasten
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, DID, LDAC, OPP, SBC, SPP
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
113 g
Tiefe
11.8 mm
Höhe
98.4 mm
Breite
56.5 mm
Audio
Ausgangsleistung pro Kanal
1.1 mW
Impedanz
32 Ohm
MP3-Bit-Raten
32 - 320 Kbit/s
WMA-Bit-Raten
32 - 320 Kbit/s
Frequenzbereich
20 - 40000 Hz
Equalizer anpassbar
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
10
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
3.5mm
USB-Stecker
USB Typ-C
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
36 h
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit
3.5 h
Laden per USB
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LED
Bildschirmdiagonale
3.6 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Weitere Suchbegriffe: mp3 stick
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,29*
€ 401,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,52*
€ 374,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,19*
€ 369,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,45*
€ 337,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.