Prozessor Besonderheiten | Intel® 64 | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 240 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 240 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 240 GB |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-12400 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Leistungskerne | 6 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.4 GHz |
| Leistung Kern-Boost-Frequenz | 4.4 GHz |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Bus Typ | DMI4 |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Maximale Turboleistung | 117 W |
Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | CE |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| LAN-Controller | Intel® I219-LM |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 430 mm |
| Tiefe | 445 mm |
| Höhe | 177 mm |
Design | Gehäusetyp | Mini PC |
| Produktfarbe | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 75 % |
Energie | Stromversorgung | 400 W |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
Leistungen | Produkttyp | Mini-PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Motherboard Chipsatz | Intel B660 |
| Motherboardformfaktor | mini ATX |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1-Slots | 3 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 |