Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarox Endurance 5000BR 2HE Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR5-SDRAM 240 GB SSD Mini PC Mini-PC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tarox Endurance 5000BR 2HE Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR5-SDRAM 240 GB SSD Mini PC Mini-PC Silber
Tarox Endurance 5000BR 2HE Intel® Core™ i5 i5-12400 16 GB DDR5-SDRAM 240 GB SSD Mini PC Mini-PC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108711544
Hersteller:
     Tarox
Herst.-Nr.:
     2300021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
240 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
240 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
240 GB
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12400
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
12
Leistungskerne
6
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Bus Typ
DMI4
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I219-LM
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
457 mm
Höhe
88 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Energie
Stromversorgung
400 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel iB660
Motherboardformfaktor
micro ATX
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
3
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 856,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,90*
€ 1.075,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,09*
€ 1.074,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,93*
€ 1.067,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,49*
€ 1.050,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,33*
€ 1.019,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.